Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elekt. Timer und Stoppuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.206 789
6.206 789
Artikel-Nr.:
     163-6206789
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer Timer und Stoppuhr
-Memory-Funktion, Befestigungsmagnet und Ständer
-Messbereich: Zeit bis 99 min, 59 sek
-Zum Stellen und Hängen
-1x 1,5 V AAA Batterie inklusive

Laufzeit 99 min
Anzeige Digital
Breite 83 mm
Tiefe 27 mm
Höhe 71 mm
Abmessungen (BxTxH) 83 x 27 x 71 mm
Farbe weiß
Gewicht 60 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V, AAA
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, stoppuhren digital, eieruhr, Stoppuhren, Timer,elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.