Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlass-Liner für Bruker (Varian) | Beschreibung: Split FocusLiner™


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.205 668
6.205 668
6.225 656
Artikel-Nr.:
     163-6205668
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     092022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlass-Liner
Einlass-Liner für Bruker (Varian)

Beschreibung Split FocusLiner™
Ø außen 6.3 mm
Ø innen 4.0 mm
Länge 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Liner,Bruker Varian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 55,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 327,15*
€ 389,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,29*
€ 378,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 276,83*
€ 329,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.