Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten W600 | Typ: W600/OG/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvetten W600 | Typ: W600/OG/6
Küvetten W600 | Typ: W600/OG/6
Artikel-Nr.:
     163-6204280
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     606150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Kolorimeter Küvette
Küvetten W600
Küvetten aus optischem Glas oder Borosilikatglas 3.3, 21 mm x 40 mm, zum Gebrauch in den Geräten Modell Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 und 995. (Hinweis: PFXi/PFX-195 max. Pfadlänge 50 mm).

W600/OG/xx für nicht erhitzte Proben (bis zu 40 °C).
W600/B/xx für erhitzte Proben (bis zu max. 100 °C).

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Typ W600/OG/6
Schichtdicke 6 mm
Material optisches Glas
Weitere Suchbegriffe: Kolorimeter Reagenzgläser, Kolorimeter, Farb,Messungen, Küvetten,Kolorimeter, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.