Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Kombinationselektroden Eutech™ mit BNC-Anschluss | Typ: pH Elektrode mit BNC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6203650
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X099417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Kombinationselektroden Eutechä mit BNC-Anschluss
pH-Einstabmesskette mit geschlossenem Kunststoffgehäuse und Ag/AgCl-Referenzsystem für allgemeine pH-Messungen. Passt auf alle pH-Meter mit BNC-Anschluss.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ¼ 80 °C
pH-Bereich: 0 ¼ 13
Länge / Ø: 90 x 12 mm
Diaphragma: PE-HD
Membranform: Zylinder

Typ pH Elektrode mit BNC-Anschluss
Kabel 1 m
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, HDPE, einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.