Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6078727 Herst.-Nr.: 818300 EAN/GTIN: 4007228703405 |
| |
|
| | |
| Weithalskanister, PE-HD Füllöffnung 88 mm. Mit UV-Schutz. Mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm). Lebensmittelgeeignet. Für Ablasshähne 9.002 670 und 9.002 671. 6 l und 11 l Variante mit zusätzlichem 18 mm Ausguss und Ausgusstülle.
Nennvolumen 31,0 l Breite 252,0 mm Tiefe 365,0 mm Höhe 482,0 mm Abmessungen (BxTxH) 252 x 365 x 482 mm Ø Öffnung 88 mm Material PE-HD Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, Abklärkanister, Vierkantkanister, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, weithalsbehälter hdpe, lebensmittelkanister, kunststoffkanister weiss, Kanister,Weithals, Weithals,Kanister, HDPE, Fasshahn, Aushlaufhahn für Kanister |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,39* | € 26,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,53* | € 26,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 27,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,09* | € 27,54* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 6,49* | ab € 18,52* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Pakete (ab € 9,26* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|