Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 2.79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 2.79 mm
Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 2.79 mm
Artikel-Nr.:
     163-6078445
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-24L-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung
Glasklar. Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Ø innen 2,8 mm
Wandstärke 0.85 mm
Shore-Härte 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -50 ... 74 °C
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Mehrkanalpumpenkopf, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch id 2,79 mm, laborschlauchpumpe, pumpenschlauch transparent, Schlauch,Tygon, Schlauchschläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, SchlauchSchläuche,für Schlauchp, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, tygpn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 67,68*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 86,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,216* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 676,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.