Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluß-Küvette Quarzglas Suprasil 10 mm Schichtdicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.080 156
6.080 156
9.144 667
9.144 664
Artikel-Nr.:
     163-6073105
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     137-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Absorptionsküvette mit Stutzen
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Küvetten für Absorptionsmessungen, Durchflussmessungen, im UV-Bereich
Optisches Material:
QS: Quarzglas High Performance, Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm.
OS: Optisches Spezialglas, Wellenlängenbereich: 320 nm - 2500 nm.

Typ Makro
Material QS
Schichtdicke 10 mm
Volumen 2600 µl
Beschreibung Zu- und Abfluss-Stutzen
Abmessungen außen (B x T x H) 12,5 x 12,5 x 45 mm
Innenbreite 20 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompakt-Küvette, Glasküvette, Quarzglasküvette, Quarzküvette, Makroküvette, UV-Küvette, glasküvette 10mm, glasküvette makro, absorptionsküvette mit stutzen, Küvetten,UV-Bereich, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 320,14*
€ 365,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 389,93*
€ 444,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.