Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 mit 3 farbcodierten Reitern | Farbe: blau-grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6052446
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070535-19-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 3 farbcodierten Reitern
Mit 3 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe blau-grün
Ø innen 1.75 mm
Wandstärke 0.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,4075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 49,28*
€ 58,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.