Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 36 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 36 µm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 36 µm
Artikel-Nr.:
     163-6050431
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.7000.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe 200x50 36µm
analysensieb edelstahl
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 36,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe fritsch, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 269,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.