Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 355 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 355 µm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 355 µm
Artikel-Nr.:
     163-6050427
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.4100.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe 200 x50 mm 0,355 mm
analysensieb edelstahl
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 355,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe fritsch, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.