Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffmessgerät Eutech™ DO 1730 Kit | Typ: Eutech™ DO 1730 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4699473
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     EBDX173001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Sauerstoffmessgerät Eutechä DO 1730 Kit
Kompaktes Sauerstoffmessgerät zur einfachen Messung von gelöstem Sauerstoff im Labor.


-Gleichzeitige Messung und Anzeige von gelöstem Sauerstoff und Temperatur
-Großes 5" LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Durchführung von 100 %- und 0 %-Sättigungskalibrierungen oder einer 1-Punkt-Kalibrierung unter Verwendung eines benutzerdefinierten Wertes (Winkler)
-Automatische Kompensation des barometrischen Drucks (mmHg oder bar)
-Automatische Salinitätskompensation (0 bis 50 ppt)
-Symbole auf dem Bildschirm zeigen den Status der Messstabilität an
-Speicher für bis zu 500 Datenpunkte
-Einfacher Datenexport mit dem mitgelieferten PC-Kabel
-Mit Elektrodenhalter zur einfachen Positionierung der Messsonde in der Probe
-Protokolle mit Datums- und Zeitstempel für GLP-gerechtes Arbeiten
Lieferumfang: Sauerstoffmessgerät, Elektrodenhalter, Sauerstoffelektrode DO6HANDY, Elektrolytlösung, Spritze, PC-Kabel, Universal-Netzteil mit Steckeradapter EU, UK, AUS, US/Japan und China
O2-Konzentration: 0 ... 30 mg/l oder ppm
O2-Sättigung: 0 ... 300 %
Auflösung: 0,1 %/1 %/0,01 mg/l (oder ppm)/0,1 mg/l (oder ppm)
Genauigkeit: ±2 %/±0,2 mg/l (oder ppm)
Temperatur: -5 ... 105 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C

Typ Eutech™ DO 1730 Kit
Breite 155 mm
Tiefe 198 mm
Höhe 62 mm
Abmessungen (BxTxH) 155 x 198 x 62 mm
Gewicht 700 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, dissolved oxygen messgerät, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,69*
€ 1.333,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,48*
€ 1.269,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,78*
€ 1.108,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 838,61*
€ 997,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.