Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARDSCHÜTTLER ENDEAVOR™ 5000 e-E51LD0403 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANDARDSCHÜTTLER ENDEAVOR™ 5000 e-E51LD0403 EU
STANDARDSCHÜTTLER ENDEAVOR™ 5000 e-E51LD0403 EU
Artikel-Nr.:
     163-4693839
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotiterplatten
Alumonium
viton platten
Microplatten
Standard Orbitalschüttler ENDEAVOR™ 5000
Endeavor™-Standardschüttler sind in drei Modellausführungen erhältlich: 3-mm-Orbit, 20-mm-Orbit oder spezielles Mikroplattenmodell. Alle Modelle können in Inkubatoren und Kühlräumen eingesetzt werden. Der dreifach exzentrische Antrieb und der wartungsfreie bürstenlose Gleichstrommotor gewährleisten ein schwingungsstabiles, genaues und langfristiges Schütteln. Integrierte Überlastungs- und Unwuchterkennung zum Schutz der Proben.

Anwendungsbereiche
Mikrobiologie, Molekularbiologie, ELISA-Assays, Zellkulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Bakterien- und Hefekulturen, Färben/Entfärben, Blotting-Techniken, DNA-Studien, Löslichkeitsstudien, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, Chemie, allgemeines Mischen

Anzeige
Helles, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für Geschwindigkeit und Zeit, Timer zählt die verstrichene Zeit hoch oder, wenn eingestellt, herunter und schaltet das Schütteln ab, wenn die Zeit null erreicht, grüne Anzeigeleuchte leuchtet, wenn die Einheit schüttelt, problemlose Menüführung für erweiterte Ausstattung

Netzanschluss
Unkomplizierte Knaufsteuerung für Timer und Schütteln, Schale mit Befestigungspunkten für Kolbenklemmen, Röhrchengestelle und rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten, zum optionalen Zubehör gehören eine universelle Plattform sowie über 20 Kolbenklemmen und Röhrchengestelle. Ein Modell speziell für Mikroplatten

Kommunikation
RS232-Schnittstelle für Zwei-Wege-Kommunikation zur Datenprotokollierung und Steuerung der Einheit

Konstruktion
Robustes, chemikalienbeständiges Polymergehäuse, stabile, leicht zu reinigende Aluminium-Standardwanne mit Befestigungspunkten für Zubehör, Schutzart IP21, robuster dreifach exzentrischer Antrieb für ein stabiles Schütteln, bürstenloser Gleichstrommotor, Bedienknöpfe, Ein-/Ausschalter

Ausstattung
Optischer und akustischer Alarm, wenn der Timer auf null herunterzählt oder ein Fehler auftritt, die kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch, eine fortschrittliche Mikroprozessorsteuerung fährt die Schüttlerschale langsam auf die gewünschte Geschwindigkeit hoch und verhindert Spritzer, leicht anzubringende optionale Zubehörplattform

Typ e-E51LD0403 EU
Bewegungsart Orbital, 3 mm
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 4,0 kg, bis zu 3 Kolben zu je 1 l
Schalengröße L x B 300 x 222 mm
Zeitschaltuhr 1 Min. - 9 Std., 59 Min.
Abmessungen (LxHxB) 420 x 190 x 262 mm
Betriebsumgebung -10°C - 40°C, 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Drehzahlbereich 100 - 800 U/min
Gewicht 7,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,16*
€ 1.242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,06*
€ 1.211,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,36*
€ 1.045,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 790,52*
€ 940,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.