Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Sicherheitsbehälter
>
Transport-, Lagerbehälter
>
Artikel
Platzsparkanister HDPE elektrisch ableitfähig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4692392
Hersteller:
SCAT Europe
Herst.-Nr.:
108950
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raumsparkanister
Kanister,Raumspar
HDPE
Platzsparkanister, PE-HD, elektrisch ableitfähig
Ohne UN-Zulassung.
Nennvolumen 5 l
Breite 65 mm
Tiefe 335 mm
Höhe 405 mm
Abmessungen (BxTxH) 65 x 335 x 405 mm
Gewinde S 50
Elektrisch ableitfähig Ja
Mit UN-Zulassung Nein
Material PE-HD
... >
Lager 163
>
Sicherheitsbehälter
>
Transport-, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.