Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RE 9 einstufig | Typ: RE 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RE 9 einstufig | Typ: RE 9
Drehschieberpumpe RE 9 einstufig | Typ: RE 9
Artikel-Nr.:
     163-4691931
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20797170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
vacuubrand drehschieberpumpe
drehschieber-vakuumpumpen
Drehschieberpumpe RE 9, einstufig
Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind ideal für eine schnelle Evakuierung von Behältern und bei größerem Gasdurchsatz. Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Trockenschränke.


-Sehr hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
-Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast
-Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
-Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
-Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
-Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Lieferumfang: Drehschieberpumpe, Bedienungsanleitung

Typ RE 9
Förderleistung (50/60 Hz) 148,33 / 169,90 l / min
Endvakuum 0,1 mbar
Anzahl Stufen 1
Geräuschpegel 52 db(A)
Breite 156 mm
Tiefe 503 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 156 x 503 x 240 mm
Gewicht 22 kg
Nennleistung 300 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: vakoum, behältre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.559,34*
€ 2.844,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.677,61*
€ 2.975,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,85*
€ 3.541,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.938,15*
€ 3.496,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,67*
€ 3.345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,61*
€ 3.260,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.677,61*
€ 3.186,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.677,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.