Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergierwerkzeuge für Dispergiergerät OV 625 Digital/OV 725 Digital | Typ: D20-S20F-P-R20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergierwerkzeuge für Dispergiergerät OV 625 Digital/OV 725 Digital | Typ: D20-S20F-P-R20C
Dispergierwerkzeuge für Dispergiergerät OV 625 Digital/OV 725 Digital | Typ: D20-S20F-P-R20C
Artikel-Nr.:
     163-4691693
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     A00000462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät
Dispergierwerkzeuge für Dispergiergerät OV 625 Digital/OV 725 Digital
Dispergierwerkzeug mit Rotor/Stator-Kupplung zur Verwendung mit dem Dispergiergerät.


-Gefertigt aus Edelstahl und einer PTFE-Dichtung
-Einfaches Auswechseln und Installieren dank eines Schnellverbindungssystems
-Gebrauchsfertig
-Schnelle Demontage und Rückmontage zu Reinigungs- und Wartungszwecken
-Geeignet für Lösungsmittel
-Max. zulässige Arbeitstemperatur beträgt 180 °C

Typ D20-S20F-P-R20C
Min. Volumen 50,0 ml
Max. Volumen 2000 ml
Volumen 50 ... 2000 ml
Ø Rotor / Stator 15/20 mm
Eintauchtiefe 40 ... 175 mm
Max. Drehzahl 25000 1/min
Umfangsgeschwindigkeit 19,600000 m / sek.
Endfeinheit Suspensionen / Emulsionen 5 ... 40/1 ... 7 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 844,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,54*
€ 1.147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,07*
€ 1.127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,69*
€ 1.087,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.