Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig | Typ: RZ 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig | Typ: RZ 2.5
Drehschieberpumpe RZ 2.5 zweistufig | Typ: RZ 2.5
Artikel-Nr.:
     163-4691570
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20798120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Drehschieberpumpe RZ 2.5, zweistufig
Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, die ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem Gasdurchsatz benötigen. Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Evakuierung kleiner Volumina.


-Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
-Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
-Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
-Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
-Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
-Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Lieferumfang: Drehschieberpumpe, Bedienungsanleitung

Typ RZ 2.5
Förderleistung (50/60 Hz) 38,33 / 46,72 l / min
Endvakuum 0,002 mbar
Anzahl Stufen 2
Geräuschpegel 48 db(A)
Breite 156 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 156 x 390 x 240 mm
Gewicht 14,2 kg
Nennleistung 100 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 12,95*
ab € 1.847,59*
€ 2.088,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.930,58*
€ 2.187,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,45*
€ 2.603,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,62*
€ 2.548,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,23*
€ 2.437,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,60*
€ 2.371,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,58*
€ 2.297,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.930,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.