Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RE 6 einstufig | Typ: RE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RE 6 einstufig | Typ: RE 6
Drehschieberpumpe RE 6 einstufig | Typ: RE 6
Artikel-Nr.:
     163-4691562
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20797160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
vacuubrand drehschieberpumpe
drehschieber-vakuumpumpen
Drehschieberpumpe RE 6, einstufig
Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, die ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhöhtem Gasdurchsatz benötigen. Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Trockenschränke.


-Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
-Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast
-Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
-Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
-Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
-Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Lieferumfang: Drehschieberpumpe, Bedienungsanleitung

Typ RE 6
Förderleistung (50/60 Hz) 95 / 113,27 l / min
Endvakuum 0,1 mbar
Anzahl Stufen 1
Geräuschpegel 50 db(A)
Breite 156 mm
Tiefe 420 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 156 x 420 x 240 mm
Gewicht 15,7 kg
Nennleistung 180 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.031,13*
€ 2.264,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.121,13*
€ 2.369,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,78*
€ 2.820,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,55*
€ 2.787,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,92*
€ 2.671,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,57*
€ 2.599,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,13*
€ 2.524,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.121,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.