Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CO
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 2CO
Artikel-Nr.:
     163-4691104
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 2CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 2CO
Für Kaffee TDS 2 Brix Brechungsindex
Messbereich 0 ... 25 0 ... 30 % 1,3330 ... 1,4200 nD
Genauigkeit ± 0,2 ± 0,2 % ± 0,0003 nD
Auflösung 0,1 0,1 % 0,0001 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.