Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1WN
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1WN
Artikel-Nr.:
     163-4691102
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1WN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 1WN
Für Oechsle Volumenprozent KMW (Babo) Brix
Messbereich 0 ... 150 °Oe 0 ... 22 % 0 ... 25 °KMW 0 ... 50 %
Genauigkeit ± 2 °Oe ± 0,2 % ±0,2 °KMW ± 0,2 %
Auflösung 1 °Oe 0,1 % 0,1 °KMW 0,1 %
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.