Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM
Digitale Refraktometer ORM
Artikel-Nr.:
     163-4691097
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang: Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung

Typ ORM 1CO
Messbereich 0 ... 25 Kaffee TDS 1 0 ... 50 % Brix 1,3330 ... 1,4200 nD
Auflösung 0,1 Kaffee TDS 1 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit ± 0,2 Kaffee TDS 1 ± 0,2 % Brix ± 0,0003 nD
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 40 °C
Temperatur 0 ... 40 °C
Breite 121 mm
Tiefe 58 mm
Höhe 25 mm
Abmessungen (BxTxH) 121 x 58 x 25 mm
Gewicht 289 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V, AAA
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Digital, Digital,Refraktometer, Hand,Refraktometer, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 358,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
€ 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.