Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Doppel-Zyto-Trichter Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ mit weißer Filterkarte | Typ: EZ Double Cytofunnel™


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688401
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     A78710021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Doppel-Zyto-Trichter Shandonä EZ Double Cytofunnelä, mit weißer Filterkarte
Einweg-Probenkammer zur Herstellung von Dünnschichtpräparaten durch Zentrifugation. Mit weißer Filterkarte und Verschlusskappe. Ideal für immunchemische Verfahren.


-Für Probenvolumina von 0,05 bis 0,25 ml pro Kammer
-Zwei Probenablagerugsbereiche mit jeweils Ø 6 mm (28 mm2)
-Trichtermarkierung entspricht der Objektträger-Markierung für einfache Probenidentifikation
-Vorangepasste weiße Filterkarte für hohe Saugfähigkeit
-Reduziert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
-Einwegprodukt macht zeitaufwendige Dekontamination und Reinigung überflüssig
-Verringert die Möglichkeit von Kreuzkontaminationen
-Keine Objektträgerhalterungen erforderlich

Typ EZ Double Cytofunnel&trade
Weitere Suchbegriffe: bürettentrichter, hirschtrichter, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 2,05305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 458,18*
€ 545,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,41*
€ 544,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 447,30*
€ 532,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 436,50*
€ 519,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 410,61*
€ 488,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.