Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationssystem ECM® 830 | Typ: ECM® 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroporationssystem ECM® 830 | Typ: ECM® 830
Elektroporationssystem ECM® 830 | Typ: ECM® 830
Artikel-Nr.:
     163-4687942
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     452052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
REAKTIONSKÜVETTE po4
CUVETTES
Kuvette
Elektroporationssystem ECM® 830
Das vielseitige Elektroporationssystem eignet sich sowohl für Bakterien- und Hefezelltransformationen, als auch für Transfektionen von Säugetierzellen und -geweben. Die mitgelieferte Sicherheitkuppel wird an den Generator angeschlossen, um elektrische Hochspannungsimpulse sicher an Küvetten abzugeben. Bis zu zwei Küvetten können gleichzeitig elektroporiert werden.


-Große, leicht zu bedienende Touchscreen-Benutzeroberfläche
-Voreingestellte Protokolle für häufig verwendete Säugetierzelllinien und Gewebe
-Speichern von bis zu 1000 benutzerdefinierten Protokollen
-Sicherheitsfunktionen: Prüfung des Widerstands vor dem Impuls, Lichtbogenschutz und Abbruch des Impulses bei Überstrom
-Protokollierung jedes abgegebenen Impulses zur Qualitätskontrolle und Fehlersuche


Lieferumfang: Generator ECM® 830, Sicherheitskuppel, Elektroporationsküvetten 1 mm / 2 mm / 4 mm (je 10 Stück), Küvettenhalter
Kapazität LV-Modus: 3775 µF
Kapazität HV-Modus: 85 µF
Spannung LV-Modus: 5 ... 500 V
Spannung HV-Modus: 505 ... 3000 V
Mehrfach-Impuls: 1 ... 99 Impulse pro Probe
Impulslänge LV-Modus: 10 µs ... 999 ms
Impulslänge HV-Modus: 10 µs ... 600 µs
Impulsinterval: 100 ms ... 10 s
Ladezeit LV-Modus: <7 s
Ladezeit HV-Modus: <4 s

Typ ECM® 830
Breite 324 mm
Tiefe 286 mm
Höhe 216 mm
Abmessungen (BxTxH) 324 x 286 x 216 mm
Gewicht 7,3 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 60 %
Zulässige Umgebungsbedingungen 10 ... 40 °C , 60 % r.F.
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.370,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.370,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.931,29*
€ 13.008,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.739,95*
€ 12.780,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.494,84*
€ 12.488,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.370,19*
€ 11.150,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.