Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationssystem Gemini Twin Wave SC Generator | Beschreibung: Gemini SC Generator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave SC Generator | Beschreibung: Gemini SC Generator
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave SC Generator | Beschreibung: Gemini SC Generator
Artikel-Nr.:
     163-4687934
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     452043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
REAKTIONSKÜVETTE po4
CUVETTES
Kuvette
Elektroporationssystem Gemini Twin Wave SC, Generator
Die Gemini Twin Wave Geräte sind flexible Systeme, die sowohl Rechteckwellen- als auch exponentielle Zerfallswellen erzeugen können. Ideal für alle Elektroporationsanforderungen geeignet. Die Wellenformkombination ermöglicht es, eukaryotische und prokaryotische Zellen in Küvetten mit einem einzigen Gerät einfach und effizient zu elektroporieren. Prokaryotische Zellen sprechen in der Regel gut auf exponentielle Zerfallswellenimpulse an, während eukaryotische Zellen am effizientesten mit Rechteckwellenimpulsen transfiziert werden.


-Große, benutzerfreundliche Touchscreen-Benutzeroberfläche
-Universelle Elektroporation zur Transfektion von Zellen in vitro, in vivo, in ovo und adhärente Formen
-Voreingestellte Protokolle enthalten die gängigsten eukaryotischen und prokaryotischen Zelltypen
-Benutzerdefinierte Protokolle: Protokolle können unbegrenzt hinzugefüget und geändert werden
-Sicherheitsfunktionen: Prüfung des Probenwiderstands vor dem Impuls, Lichtbogenschutz und Abbruch des Impulses bei Überstrom
-Datenprotokolle speichern Parameter aller abgegebenen Impulse zur Qualitätskontrolle und Fehlersuche
-Speichern von über 1000 Protokollen
Lieferumfang: Generator Gemini SC
Exponentielle Zerfallswellen
Kapazität LV-Modus: 25 ... 3275 µF
Kapazität HV-Modus: 10, 25, 50 µF
Widerstand: 50 ... 1000 W
Spannung LV-Modus: 10 ... 500 V
Spannung HV-Modus: 510 ... 3000 V
Rechteckwelle
Kapazität LV-Modus: 3775 µF
Kapazität HV-Modus: 85 µF
Spannung LV-Modus: 10 ... 500 V
Spannung HV-Modus: 510 ... 3000 V
Mehrfach-Impuls LV-Modus: 1 ... 10 Impulse pro Probe
Mehrfach-Impuls HV-Modus: 1 ... 2 Impulse pro Probe
Impulslänge LV-Modus: 0,05 ... 100 ms
Impulslänge HV-Modus: 50 µs ... 5 ms

Beschreibung Gemini SC Generator
Breite 286 mm
Tiefe 216 mm
Höhe 324 mm
Abmessungen (BxTxH) 286 x 216 x 324 mm
Gewicht 7,3 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Zulässige Umgebungsbedingungen 4 ... 40 °C , 80 % r.F.
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.919,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.919,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.433,88*
€ 12.416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.320,74*
€ 12.281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.043,14*
€ 11.951,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.929,01*
€ 10.625,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.919,12*
€ 10.613,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.