Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator ES-20/80C mit Kühlung | Typ: ES-20/80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelinkubator ES-20/80C mit Kühlung | Typ: ES-20/80C
Schüttelinkubator ES-20/80C mit Kühlung | Typ: ES-20/80C
Artikel-Nr.:
     163-4687488
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     ES-20/80C EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator ES-20/80C mit Kühlung
Zum Mischen und für die Inkubation von Proben in Flaschen und anderen Behältern.


-Touchscreen für schnelle Parametereinstellung
-Bluetooth®-Verbindung zum PC für Datenmanagement, Datenprotokollierung, Parametersteuerung und Profilerstellung
-Stapelbar bis zu 3 Einheiten
-Hitzebeständiger, bürstenloser Lüfter
-Timer Alarm
-Kammer aus Edelstahl
-Mit Peltiermodulen für die Kühlung auf -12,5 °C unter Umgebungstemperatur
-Hervorragende Temperaturkonstanz der Proben


Plattformen bitte separat bestellen.

Typ ES-20/80C
Min. Temperatur -12,5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT-12,5 ... 80 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 400 1/min
Drehzahl 50 ... 400 1/min
Schüttelhub 20,0 mm
Max. Traglast 10,6 kg
Breite 620 mm
Tiefe 620 mm
Höhe 510 mm
Abmessungen (BxTxH) 620 x 620 x 510 mm
Gewicht 50,0 kg
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.927,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.927,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.805,72*
€ 9.288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.640,83*
€ 9.092,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.414,21*
€ 8.822,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.598,56*
€ 7.852,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.938,70*
€ 7.067,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.927,34*
€ 7.053,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.