Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator ES-20/80 | Typ: ES-20/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelinkubator ES-20/80 | Typ: ES-20/80
Schüttelinkubator ES-20/80 | Typ: ES-20/80
Artikel-Nr.:
     163-4684295
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     ES-20/80 EURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Schüttelinkubator ES-20/80
Tisch-Orbitalschüttler / Inkubator zum Mischen und für die Inkubation von Proben in Flaschen und anderen Behältern.


-Touchscreen für schnelle Parametereinstellung
-Bluetooth®-Verbindung zum PC für Datenmanagement, Datenprotokollierung, Parametersteuerung und Profilerstellung
-Stapelbar bis zu 3 Einheiten
-Hitzebeständiger, bürstenloser Lüfter
-Timer Alarm
-Kammer aus Edelstahl


Plattformen bitte separat bestellen.

Typ ES-20/80
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+5 ... 80 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 400 1/min
Drehzahl 50 ... 400 1/min
Schüttelhub 20,0 mm
Max. Traglast 10,6 kg
Breite 620 mm
Tiefe 530 mm
Höhe 510 mm
Abmessungen (BxTxH) 620 x 530 x 510 mm
Gewicht 48,0 kg
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreisschüttler, Orbitalschüttler, Inkubatorschüttler, Schüttelinkubator, bakterien brutschrank, Kunststoffflaschen 350 ml, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.876,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.876,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.274,10*
€ 7.466,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.165,63*
€ 7.337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.053,42*
€ 7.203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.418,15*
€ 6.447,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.876,34*
€ 5.802,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.