Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung
Weithalsfässer HDPE mit UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     163-4683955
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000090867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfässer, PE-HD, mit UN-Zulassung
Blau. Mit Deckel und Spannring.

Nennvolumen 60 l
Ø 398 mm
Höhe 620 mm
Abmessungen (ØxH) 398 x 620 mm
Ø Öffnung 325 mm
Mit Griff Ja
Material PE-HD
Mit UN-Zulassung Ja
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 60l, superweithalsfass, weithalsfass blau, UN,Weithalsfässer, HDPE, WEITHALSFASS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 12,95*
ab € 53,54*
€ 70,29*
Lager 163
3
Frei Haus
ab € 49,98334*
€ 87,19667*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,19667*
€ 103,76404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20667*
€ 100,20594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33667*
€ 96,79064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,66667*
€ 91,23334
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,99334*
€ 82,10207
pro Stück
ab 300 Stück
€ 62,09667*
€ 73,89504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98334*
€ 59,48017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 261,59001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.