Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (General Use) | Typ: SL1R Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (General Use) | Typ: SL1R Plus
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (General Use) | Typ: SL1R Plus
Artikel-Nr.:
     163-4682231
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75017031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (General Use)
Tischzentrifuge für Routineanwendungen. Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht ein einfaches Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels.


-LCD-Display mit Tasten
-Bis zu 6 Programmspeicherplätze
-Laufzeit einstellbar bis 9 h 59 min
-Auto-Lockä Rotorwechsel: Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck
-ClickSeal® Becherverschluss: Aerosoldichtes Verschließen und Öffnen mit einer Hand
-SMARTSpinä Technologie: Optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang und gleicht Unwuchten aus


Zusätzlich SL1R Plus:

-Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis 40 °C
-Kältemittel R-134a
Lieferumfang:
SL1 Plus-Zellkulturpaket 1: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-400, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 4 Adapter für konische 15 ml-Röhrchen
SL1 Plus-Zellkulturpaket 2: Zentrifuge, Ausschwingrotor H-Flex1, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 2 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 2 Adapter für Mikrotiterplatten
SL1R Plus-Zellkulturpaket 3: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-400, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 4 Adapter für konische 15 ml-Röhrchen
SL1R Plus-Zellkulturpaket 4: Zentrifuge, Ausschwingrotor H-Flex1, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 2 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 2 Adapter für Mikrotiterplatten
Max. RZB: 5088 x g (Ausschwingrotor), 25830 x g (Festwinkelrotor)
Max. Drehzahl: 5300 min-1 (Ausschwingrotor), 15200 min-1 (Festwinkelrotor)
Max. Beladung: 4 x 400 ml (Ausschwingrotor), 6 x 100 ml (Festwinkelrotor)
Temperaturbereich (nur SL1R Plus): -10 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H)
SL1 Plus: 566 x 660 x 362 mm
SL1R Plus: 625 x 660 x 361 mm
Gewicht
SL1 Plus: 61 kg
SL1R Plus: 94 kg
Netzanschluss
SL1 Plus: 120 ... 240 V, 50/60 Hz
SL1R Plus: 208 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ SL1R Plus
Beschreibung Zellkulturpaket 4
Weitere Suchbegriffe: Tisch,Zentrifugen, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.867,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.867,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.956,75*
€ 18.988,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.820,44*
€ 18.826,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.505,29*
€ 18.451,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.867,75*
€ 16.502,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.