Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standzentrifuge Megafuge™ ST4F Plus/ST4FR Plus (General Use) | Typ: ST4FR Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4682221
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75016089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Standzentrifuge
standzentrifuge
Standzentrifuge Megafugeä ST4F Plus/ST4FR Plus (General Use)
Standzentrifuge für Standardanwendungen. Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht ein einfaches Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels.


-LCD-Display mit Tasten
-Bis zu 6 Programmspeicherplätze
-Laufzeit einstellbar bis 9 h 59 min
-Auto-Lockä Rotorwechsel: Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck
-ClickSeal® Becherverschluss: Aerosoldichtes Verschließen und Öffnen mit einer Hand
-SMARTSpinä Technologie: Optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang und gleicht Unwuchten aus


Zusätzlich ST4FR Plus:

-Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis 40 °C
-Kältemittel R-134a
Lieferumfang: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-1000, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für konische 50 ml-Röhrchen, 4 Adapter für konische 15 ml-Röhrchen
Max. RZB: 7197 x g (Ausschwingrotor), 25830 x g (Festwinkelrotor)
Max. Drehzahl: 6100 min-1 (Ausschwingrotor), 15200 min-1 (Festwinkelrotor)
Max. Beladung: 4 x 1000 ml (Ausschwingrotor), 6 x 100 ml (Festwinkelrotor)
Temperaturbereich (nur ST4FR Plus): -10 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 566 x 690 x 835 mm
Gewicht
ST4F Plus: 152 kg
ST4FR Plus: 145 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ ST4FR Plus
Weitere Suchbegriffe: Stand,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.920,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16.920,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.332,87*
€ 23.006,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.189,01*
€ 22.834,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.864,02*
€ 22.448,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.920,40*
€ 20.135,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.