Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (IVD) | Typ: SL1 Plus (IVD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (IVD) | Typ: SL1 Plus (IVD)
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (IVD) | Typ: SL1 Plus (IVD)
Artikel-Nr.:
     163-4682218
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     75016032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
Tischzentrifuge SL1 Plus/SL1R Plus (IVD)
Tischzentrifuge für Routineanwendungen. Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht ein einfaches Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels.


-LCD-Display mit Tasten
-Bis zu 6 Programmspeicherplätze
-Laufzeit einstellbar bis 9 h 59 min
-Auto-Lockä Rotorwechsel: Sicherer, ergonomischer Rotorwechsel per Knopfdruck
-ClickSeal® Becherverschluss: Aerosoldichtes Verschließen und Öffnen mit einer Hand
-SMARTSpinä Technologie: Optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang und gleicht Unwuchten aus


Zusätzlich SL1R Plus:

-Temperaturbereich einstellbar von -10 °C bis 40 °C
-Kältemittel R-134a
Lieferumfang:
SL1 Plus-Blutröhrchenpaket 1: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-400, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für 5/7 ml-Blutröhrchen, 4 Adapter für 10 ml-Blutröhrchen
SL1 Plus-Blutröhrchenpaket 2: Zentrifuge, Ausschwingrotor H-Flex1, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 2 Adapter für 10 ml-Blutröhrchen, 2 Adapter für Mikrotiterplatten
SL1R Plus-Blutröhrchenpaket 3: Zentrifuge, Ausschwingrotor TX-400, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 4 Adapter für 5/7 ml-Blutröhrchen, 4 Adapter für 10 ml-Blutröhrchen
SL1R Plus-Blutröhrchenpaket 4: Zentrifuge, Ausschwingrotor H-Flex1, Rundbecherset, aerosoldichte Becherdeckel, 2 Adapter für 10 ml-Blutröhrchen, 2 Adapter für Mikrotiterplatten
Max. RZB: 5088 x g (Ausschwingrotor), 25830 x g (Festwinkelrotor)
Max. Drehzahl: 5300 min-1 (Ausschwingrotor), 15200 min-1 (Festwinkelrotor)
Max. Beladung: 4 x 400 ml (Ausschwingrotor), 6 x 100 ml (Festwinkelrotor)
Temperaturbereich (nur SL1R Plus): -10 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H)
SL1 Plus: 566 x 660 x 362 mm
SL1R Plus: 625 x 660 x 361 mm
Gewicht
SL1 Plus: 61 kg
SL1R Plus: 94 kg
Netzanschluss: 120 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ SL1 Plus (IVD)
Beschreibung Blutröhrchenpaket 2
Weitere Suchbegriffe: Tisch,Zentrifugen, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.905,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10.905,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.693,70*
€ 15.105,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.563,13*
€ 14.950,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.251,09*
€ 14.578,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.905,47*
€ 12.977,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.