Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifuge 5910 Ri (General Lab Produkt) | Beschreibung: mit Rotor FA-6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrifuge 5910 Ri (General Lab Produkt) | Beschreibung: mit Rotor FA-6x50
Zentrifuge 5910 Ri (General Lab Produkt) | Beschreibung: mit Rotor FA-6x50
Zentrifuge 5910 Ri (General Lab Produkt) | Beschreibung: mit Rotor FA-6x50
Artikel-Nr.:
     163-4681502
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5943000149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
laborzentrifugen eppendorf
laborzentrifuge
Zentrifuge 5910 Ri (General Lab Produkt)
Die gekühlte Tischzentrifuge hat eine niedrige Zugriffshöhe für eine einfache Bedienung.
Häufig verwendete Einstellungen für Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit sind direkt auf dem Home-Bildschirm zugänglich. Es können bis zu 99 Programme abgespeichert werden.


-7-Zoll-Touchscreen VisioNize®
-Dokumentation geeignet für GLP-/GxP-Anforderungen
-Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 ml bis 1000 ml sowie alle Arten von MTP-, PCR- und Deepwell-Platten
-Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 ml bis 250 ml
-Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
-Sehr leiser Betrieb
-Soft-Touch-Deckelfunktion mit automatischem Schließmechanismus
-Dynamic Compressor Control (DCC)-Technologie für präzise Kühlleistung
-Automatische Rotor- und Unwuchterkennung


Diese Zentrifugen sind General Lab Products für Forschungszwecke.
Max. RZB*: 22132 x g
Drehzahl*: 10 ... 14000 min-1
Max. Beladung: 68 x 15 ml/ 36 x 50 ml
Geräuschpegel: <59 db
Timer: 10 s bis 99 h 59 min, Dauerlauf, Short-Spin
Temperatureinstellbereich: -11 ... 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 720 x 680 x 370 mm
Höhe (mit geöffnetem Deckel): 850 mm
Nettogewicht: 109 kg
Software: VisioNize® Lab Suite
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Beschreibung mit Rotor FA-6x50
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.550,45*
€ 11.037,94*
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.905,02*
€ 13.415,45*
Frei Haus
ab € 14.392,53*
€ 14.903,39*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.415,45*
€ 15.964,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.294,98*
€ 15.821,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.009,73*
€ 15.481,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.905,02*
€ 15.356,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.905,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.