Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Inkubations-Orbitalschüttler | Typ: ISHD16HDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Inkubations-Orbitalschüttler | Typ: ISHD16HDG
Hochleistungs-Inkubations-Orbitalschüttler | Typ: ISHD16HDG
Artikel-Nr.:
     163-4680422
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30573770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Hochleistungs-Inkubations-Orbitalschüttler
Hochleistungs-Inkubations-Orbitalschüttler bieten außerordentliche Temperaturgleichmäßigkeit und sind für eine Vielzahl von Schüttel- und Inkubationsanwendungen ausgelegt.


-Opti Flow arbeitet mit doppelter Induktion und einem großen Ventilator
-Accu Drive gewährleistet Genauigkeit für wiederholbare Ergebnisse
-Gleichmäßige Schüttelbewegung über den ganzen Drehbereich
-Typ ISHD23HDG und ISHD23CDG bieten ausreichend Platz für 2 x 6 Liter Erlenmeyerkolben mit optionalen Klemmen

Typ ISHD16HDG
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 65 °C
Temperatur RT+5 ... 65 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Min. Drehzahl 15 1/min
Max. Drehzahl 500 1/min
Drehzahl 15 ... 500 1/min
Schüttelhub 19,0 mm
Max. Traglast 16,0 kg
Breite Bewegungstisch 330 mm
Tiefe Bewegungstisch 279 mm
Bewegungstisch (BxT) 330 x 279 mm
Breite 406 mm
Tiefe 648 mm
Höhe 356 mm
Abmessungen (BxTxH) 406 x 648 x 356 mm
Gewicht 35,9 kg
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: orbitalschüttler ohaus, kleme, erlenmeyer, krokodilklemme, Erlemayerkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.931,89*
€ 4.708,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.728,43*
€ 4.962,16*
Frei Haus
ab € 5.305,45*
€ 5.669,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.962,16*
€ 5.904,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.920,08*
€ 5.854,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.739,89*
€ 5.640,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.171,75*
€ 4.964,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.754,58*
€ 4.467,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.728,43*
€ 4.436,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.728,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.