Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc EZ Flip konische 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen | Nennvolumen: 15 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nunc EZ Flip konische 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen | Nennvolumen: 15 ml
Nunc EZ Flip konische 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen | Nennvolumen: 15 ml
Artikel-Nr.:
     163-4679709
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     362694NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nunc EZ Flip konische 15- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen
Die anhängende auslaufsichere Verschlusskappe schützt vor Kreuzkontaminationen und lässt sich mit einer Hand öffnen und verschließen. Die Röhrchen aus klarem Polypropylen sind chemikalienbeständig und halten hohe Zentrifugalkräfte aus. Standardmaße ermöglichen die Verwendung mit zahlreichen Zentrifugenrotoren für eine Vielzahl von Applikationen. Mit Graduierung und weißem Schriftfeld. Die Röhrchen Sie entsprechen den Anforderungen der US Pharmakopöe USP Klasse VI und sind nicht zytotoxisch, pyrogenfrei und RNase/DNase-frei. Auslaufsicher.

Nennvolumen 15,0 ml
Max. RZB 8500 x g
Ø 17,0 mm
Höhe 120,0 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 120 mm
Bodenform konisch
Verpackung Großpackung(en)
Steril Nein
Mit Graduierung Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Farbe klar
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugen,Röhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,34034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,92*
€ 298,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,79*
€ 296,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 242,36*
€ 288,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,18*
€ 258,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 195,46*
€ 232,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,17*
€ 202,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.