Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschaufeln PS steril doppelt verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.679 500
4.679 500
Artikel-Nr.:
     163-4679500
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     H36902-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
pharma probenschaufel
Probenschaufeln, PS, steril, doppelt verpackt
Weiß. Ideal zur Probennahme in Reinräumen mit mehreren Zonen. Der lange Griff reduziert das Risiko eines direkten Kontakts mit der Probensubstanz.


-Einzeln versiegelt
-Gamma sterilisiert
-Auch als Wägegefäß verwendbar
-Lebensmittelgeeignet
-Produktionscharge nachverfolgbar
-Mit Sterilisationszertifikat

Nennvolumen 60 ml
Breite Schaufel 41 mm
Länge Schaufel 78 mm
Gesamtlänge 205 mm
Farbe weiß
Material PS
Reinraumgeeignet Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Proben,Nehmer, Proben,Löffel, Probennehmer,Feststoffe, Proben,Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,57*
€ 69,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.