Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler Varioshake VS 8 O | Typ: VS 8 O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.678 983
4.678 983
Artikel-Nr.:
     163-4678983
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Kreisschüttler Varioshake VS 8 O
Die Kreisschüttler Varioshake bestechen durch höchste Qualität, Langlebigkeit und absolute Zuverlässigkeit. Ihre stabile, verschleißarme Mechanik sorgt für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb.


-Durch umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Geräte für jeden Bedarf optimal ausrüsten
-Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Kompakte Bauform sorgt für geringen Platzbedarf auf der Arbeitsfläche und gewährleistet die Integration in Standard-Inkubatoren
Digital gesteuertes Modell mit weitem Timerbereich, Start/Stop-Funktion und hoher Reproduzierbarkeit durch Speicherung der letzten Betriebsparameter. Timer von 1 min bis 99:59 h oder Dauerbetrieb.

Lieferumfang: Schüttelgerät mit Bewegungstisch

Schüttelaufsätze, Tablare und Zubehör bitte separat bestellen.

Typ VS 8 O
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 10 mm
Min. Drehzahl 20 1/min
Max. Drehzahl 500 1/min
Drehzahl 20 ... 500 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 8 kg
Breite Bewegungstisch 330 mm
Tiefe Bewegungstisch 330 mm
Bewegungstisch (BxT) 330 x 330 mm
Breite 350 mm
Tiefe 355 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 350 x 355 x 160 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 10 ... 50 °C
Gewicht 11 kg
Nennleistung 65 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, Kreisschüttler,LAUDA, Schüttler,Kreis, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,LAUDA, Schüttelapparat,LAUDA, Schüttelapparate,LAUDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.090,51*
€ 1.229,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.222,61*
€ 1.536,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,50*
€ 1.828,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,02*
€ 1.762,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,87*
€ 1.523,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,61*
€ 1.454,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.222,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.