Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinzentrifuge Z 207 A mit Kombinations-Rotor | Typ: Z 207 A + 221.86 V01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinzentrifuge Z 207 A mit Kombinations-Rotor | Typ: Z 207 A + 221.86 V01
Kleinzentrifuge Z 207 A mit Kombinations-Rotor | Typ: Z 207 A + 221.86 V01
Artikel-Nr.:
     163-4678806
Hersteller:
     Hermle Labortechnik
Herst.-Nr.:
     326.00 P04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge hermle
laborzentrifuge
Kleinzentrifuge Z 207 A mit Kombinations-Rotor
Die Kleinzentrifuge Z 207 A ist ideal für den Einsatz bei geringen Probenmengen. Die übersichtliche Bedienoberfläche mit "Touch"-Funktion ist besonders komfortabel in der Handhabung, auch beim Arbeiten mit Handschuhen.


-Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
-Permanente Anzeige von Soll und Ist-Wert
-Deckelverriegelung
-Aktive Unwuchterkennung und -abschaltung
-Je 10 Beschleunigungs- und Bremsprofile, ungebremster Auslauf möglich
-Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z.B. IEC 61010
-Geräuschpegel unter 60 dBA bei max. Drehzahl
-Adapter für Röhrchen mit geringerem Volumen erhältlich
-"Quick"-Taste für Kurzläufe
-99 komplette Läufe speicherbar
Besonders geeignet für Anwendungen in der Zellkultur. Durch den Kombinations-Rotor entfällt ein Rotorwechsel oder der Einsatz von Adaptern.

Lieferumfang: Kleinzentrifuge Z 207 A inkl. Kombinations-Winkelrotor 221.86 V01 für 4 x 15 oder 4 x 50 ml konische Röhrchen
Spezifikationen
Max. RZB: 4445 x g
Max. Drehzahl: 6800 min-1
Max. Beladung: 4 x 15 / 4 x 50 ml
Timer: 59 min 50 s/10 s Schritte
99 h 59 min/1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 50 W
Abmessungen (B x T x H): 280 x 350 x 240 mm
Gewicht: 8 kg
Netzanschluss: 100-230 V, 50/60 Hz

Typ Z 207 A + 221.86 V01
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Hermle, Zentrifugen,Hermle, Mikroliter,Zentrifugen, Zentrifuge,Mikroliter, Zentrifugen,Mikroliter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 867,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,81*
€ 1.445,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,93*
€ 1.369,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,73*
€ 1.176,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 889,87*
€ 1.058,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,82*
€ 1.032,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.