Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Inkubatoren CelCulture® mit Hochtemperatur-Sterilisation ohne ULPA-Filter | Typ: CCL-240B-8-NF-HHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4678089
Hersteller:
     esco
Herst.-Nr.:
     2170299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2-Inkubator
Zellkultur-Inkubator
Zellkulturinkubator
co2-inkubator 240 l
CO2-Inkubatoren CelCulture® mit Hochtemperatur-Sterilisation, ohne ULPA-Filter
Die CelCulture® CO2-Inkubatoren von Esco sind für ein weites Spektrum in der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Zellkultivierung geeignet. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören die Gewebetechnologie, Neurowissenschaften, Krebsforschung und weitere Forschungsgebiete mit Säugetierzellen.


-Exakte Temperatur- und CO2-Regelung
-Hohe Temperaturhomogenität
-Kapazitiver Feuchtesensor
-IR CO2-Sensor mit automatischem Nullpunktabgleich
-Kurze Erholzeiten für Temperatur, CO2 und Feuchte nach Öffnen der Tür
-Edelstahlinnenkammer 1.4301 (AISI 304)
-Leicht zu reinigen durch herausnehmbare Dichtungen und Glastür
-Serielle RS 485 Datenschnittstelle/serielle Kabeldurchführung
-Geringer Wartungsbedarf
-Stapelbar


Optionen auf Anfrage:
Zusätzliche Böden, Stapelgestelle, Rollwagen, Stapelkit, Aufzeichnungsschreiber
Inkubator mit 180 °C Hochtemperatur-Sterilisationszyklus, für effizienten Kontaminationsschutz. Entspricht den internationalen Normen für Sterilisation mit trockener Hitze.

-Hitzebeständige Sensoren
-IR CO2-Sensor
-2 MB eingebauter Flash-Speicher für Daten- und Ereignisprotokollierung

Typ CCL-240B-8-NF-HHS
Nennvolumen 240 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur RT+5 ... 60 °C
Max. CO2 19,5 %
CO2-Konzentration 0 ... 19,5 %
Min. relative Feuchtigkeit 85 %
Max. relative Feuchtigkeit 90 %
Relative Feuchtigkeit 85 ... 90 %
Max. Anzahl Einschübe 7
Material Innenraum Edelstahl
Breite außen 750 mm
Tiefe außen 770 mm
Höhe außen 905 mm
Abmessung außen (BxTxH) 750 x 770 x 905 mm
Breite innen 595 mm
Tiefe innen 640 mm
Höhe innen 633 mm
Abmessung innen (BxTxH) 595 x 640 x 633 mm
Gewicht 155 kg
Nennleistung 1,50 kW
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 VAC, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: co2 inkubator, CO2-Brutschrank,Esco, CO2-Brutschränke,Esco, Brutschrank,Esco, Brutschränke,Esco, CO2-Inkubatoren, rulondichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.951,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.598,30*
€ 13.801,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.475,86*
€ 13.656,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.183,25*
€ 13.308,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.956,05*
€ 11.847,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.960,44*
€ 10.662,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.951,55*
€ 10.652,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.