Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischzentrifuge 336/336R | Typ: C0336R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.676 147
4.676 147
Artikel-Nr.:
     163-4676147
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     C0336R-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
Tischzentrifuge 336/336R
Diese Hochleistungszentrifugen sind für den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Sie sind ideal für industrielle, biochemische, medizinische und veterinärmedizinische Laboratorien sowie für den Einsatz in der Grundlagenforschung. Erhältlich als ungekühltes (C0336) und gekühltes (C0336R) Modell.

-100 Benutzerprogramme
-Passwortschutz
-Programmierbare Dichteeinstellung für Proben > 1,2 g/cm3 (automatische Korrektur der max. Geschwindigkeit)
-Großes grafisches LC-Display
-Automatische Deckelöffnung, Startblockierung bei geöffnetem Deckel
-Deckel-Notfallentriegelung
-Unwuchtsensor
-Wartungsfreier Induktionsmotor

Rotoren bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Max. RZB: 24270 x g
Max. Drehzahl: 90 ... 18000 min-1
Max. Beladung: 400 ml
Kühltemperatur: -20 °C ... 40 °C (C0336R)
Timer: 1 sek. ... 99 h 59 min 59 sek.
Abmessungen (B x T x H): 365 x 495 x 320 (C0336) / 365 x 660 x 320 (C0336R)
Gewicht: 28 kg (C0336) / 47 kg (C0336R)
Leistungsaufnahme: 250 W (C0336) / 600W (C0336R)
Netzanschluss: 230 V

Typ C0336R
Weitere Suchbegriffe: Tisch,Zentrifugen, Universal,Zentrifugen, Zentrifuge,Labnet, Zentrifugen,Labnet, Hochleistungs,Zentrifugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.880,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.880,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.382,63*
€ 7.595,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.294,18*
€ 7.490,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.052,10*
€ 7.202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.942,63*
€ 7.071,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.880,02*
€ 6.997,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.