| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4675612 Herst.-Nr.: 8400500-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konische Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, PP, graduiert Mit festschließendem Schraubverschluss aus PP. Roter Verschluss für die sterile Ausführung.
-Temperaturbeständigkeit: -10 bis 121 °C -Sterile Versionen sind pyrogenfrei -Autoklavierbar
Nennvolumen 50,0 ml Max. RZB 5000 x·g Ø 30,0 mm Höhe 115,0 mm Abmessungen (ØxH) 30 x 115 mm Bodenform konisch Verschlussart Schraubverschluss Autoklavierbar Ja Steril Ja Mit Graduierung Ja Mit Standring Ja Pyrogenfrei Ja Farbe rot Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenz,Röhrchen, Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Zentrifugenglas |
| | |
| |