Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™ PES-Membran steril | Typ: 296


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™ PES-Membran steril | Typ: 296
Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™ PES-Membran steril | Typ: 296
Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™ PES-Membran steril | Typ: 296
Bottle-Top-Filter Nalgene™ Rapid-Flow™ PES-Membran steril | Typ: 296
Artikel-Nr.:
     163-4675538
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     296-3345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bottle-Top-Filter
Bottletop-Filter
Filtratflasche
Filtermembranen
Bottle-Top-Filter Nalgeneä Rapid-Flowä, PES-Membran, steril
Die Filter lassen sich einfach auf Flaschen mit 33-mm- oder 45-mm-Gewinde aufschrauben. Die dichte und sichere Schraubverbindung ermöglicht eine Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche. Blaues Verbindungsstück, seitlicher Schnellanschluss-Schlauchadapter und Graduierung. Mitgeliefertes Zertifikat bestätigt, dass das Produkt steril, pyrogenfrei und nicht-zytotoxisch ist. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargen-Rückverfolgung aufgedruckt.

Typ 296
Volumen 150 ml
Ø Membran 50 mm
Porengröße 0.45 µm
Gewinde 33 GL
Weitere Suchbegriffe: Membranfilter, membranfilter 50 mm 0,45µm, bottle top filter, bottle top filter pes, Sterilfiltration, Filtrations,Geräte, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 59,45*
€ 98,68*
€ 8,50*
ab € 86,36004*
€ 104,62008*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,59*
€ 112,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,95417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.