| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4672753 Herst.-Nr.: 0030000840 EAN/GTIN: 4053411050658 |
| |
|
| | |
| - Abdeckung: für MATRIX Orbital Delta F1.5/ FP/ F0.5/ F2.0, MATRIX PCR 96 / PCR 384 Aufsätze, MATRIX 0,5 - 2,0 ml Aufsätze sowie für den Plate Aufsatz
- Abdeckung, beheizbar: Mit der beheizbaren Abdeckung ThermoCover wird Kondensatbildung an Gefäßdeckel und -wand vermieden. Gleichzeitig ermöglicht die Abdeckung stabile Reaktionsbedingungen
- Aufsatz für 96er PCR Platten: Eine optimale Temperaturübertragung wird durch das perfekte Aufsatzdesign sichergestellt und garantiert so valide Ergebnisse. Über eine Schnittstelle im Verschlussmechanismus erkennen die Thermoschüttler Matrix Orbital Delta plus und Matrix Delta plus automatisch, welcher Aufsatz mit dem Gerät verbunden wurde. Der Aufsatzwechsel erfolgt schnell und unkompliziert mit Hilfe eines ergonomischen Hebels. Drehzahl max.: 2000 rpm. Temperatur max.: 100 °C
- Aufsatz für 384er PCR Platten: Eine optimale Temperaturübertragung wird durch das perfekte Aufsatzdesign sichergestellt und garantiert so valide Ergebnisse. Über eine Schnittstelle im Verschlussmechanismus erkennen die Thermoschüttler Matrix Orbital Delta plus und Matrix Delta plus automatisch, welcher Aufsatz mit dem Gerät verbunden wurde. Der Aufsatzwechsel erfolgt schnell und unkompliziert mit Hilfe eines ergonomischen Hebels. Drehzahl max.: 3000 rpm. Temperatur max.: 100 °C
- Aufsatz für Gefäße: Eine optimale Temperaturübertragung wird durch das perfekte Aufsatzdesign sichergestellt und garantiert so valide Ergebnisse. Über eine Schnittstelle im Verschlussmechanismus erkennen die Thermoschüttler Matrix Orbital Delta plus und Matrix Delta plus automatisch, welcher Aufsatz mit dem Gerät verbunden wurde. Der Aufsatzwechsel erfolgt schnell und unkompliziert mit Hilfe eines ergonomischen Hebels. Im Rahmen des Integrated Safety Konzepts von IKA gewährleistet die isolierende Kunststoffbeschichtung des Aufsatzes Anwendersicherheit, da hohe Temperaturen nicht auf den Rahmen übertragen werden
- Aufsatz für Kryogefäße: Eine optimale Temperaturübertragung wird durch Beschreibung: Aufsatz für Gefäße, 24 x 0,5 ml Gefäße
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schüttler Aufsatz, Heiz-Thermomixer, Thermomixer, Heizblock, Heizblockeinsatz, Probengläser-Einsatzblock, Thermoblockeinsatz, Thermomixereinsatz, Wechselblock, Wechselblock für Reaktionsgefäße, einmal-reaktionsgefäße 2,0 ml, heizblock, Heiz,Block, Heiz,Blöcke, Trocken,Heizblock, Trocken,Heizblöcke, Block-Thermostate, Schüttler,Thermo, Thermo,Schüttler, Mikrotiterplatten,Schüttler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,92* | € 534,19* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,84* | € 643,05* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 598,60* | € 666,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 569,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|