Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 5000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 5000 ml
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 5000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4672403
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     445941-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher mit Griff, PP, erhabene Graduierung
Hochtransparent. Mit erhabener Graduierung, Ausguss und stabilem, griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen, daher bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung.

Nennvolumen 5000 ml
Graduierung 100 ml
Ø 204 mm
Höhe 270 mm
Norm DIN EN 285
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, labor-messbecher 5 l pp, labor messbecher, labor-messbecher 5 l, Mess,Becher, PP, Becher,PP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,61*
€ 135,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,77*
€ 129,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.