Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 1000 ml
Messbecher mit Griff PP erhabene Graduierung | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4672400
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     442941-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher mit Griff, PP, erhabene Graduierung
Hochtransparent. Mit erhabener Graduierung, Ausguss und stabilem, griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen, daher bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung.

Nennvolumen 1000 ml
Graduierung 20 ml
Ø 117 mm
Höhe 181 mm
Norm DIN EN 285
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 1000 ml, labor messbecher, labor-messbecher 1liter, Mess,Becher, PP, Becher,PP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.