Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96 chemiefest | Typ: N 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 376
4.672 376
Artikel-Nr.:
     163-4672374
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     322806/000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsentlüftungspumpe
Druck- Unterdruckpumpe
Entlüftungspumpe Bremsanlage
KFZ Druck- und Unterdruckpumpe
Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96, chemiefest
Die Pumpe kombiniert hohe Förderleistung mit einem sehr kompaktem Design. Geeignet für die Filtration, SPE und Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum. Sie ist durch die manuelle Drehzahlregelung regelbar in der Förderleistung, sehr energieeffizient und leise in der Anwendung.

-Leicht zu reinigende Oberfläche
-Sehr geringe Stellfläche
-Regelbar durch manuelle Drehzahlregelung
-PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
Spezifikationen
Endvakuum (abs.):
Betriebsüberdruck: 130 mbar
2,5 bar
Schlauchanschluss: ID 6 mm
Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PTFE-beschichtet
Ventile: FKM

Typ N 96
Förderleistung 7 l / min
Endvakuum 130 mbar abs.
Breite 75 mm
Tiefe 156 mm
Höhe 119 mm
Gewicht 1,3 kg
Steckertyp EU, UK, CH
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Druck- Unterdruckpumpe, Membran-Vakuumpumpen, Membranpumpen, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran-vakuumpumpen knf, druck- unterdruckpumpe, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, vakoum, spe manifold, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 352,85*
€ 397,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 351,95*
€ 443,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 329,37*
€ 461,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.