Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden ScienceLine plus MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 222
4.672 222
Artikel-Nr.:
     163-4672222
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285101325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden ScienceLine plus MF
Mit Glasschaft, Silamid®-Ableitung mit Silberionensperre und Doppelelektrolyt, Elektrolyt KCl 3 mol/l. SCPpHT-A170MF-3M-DIN-N zusätzlich mit ID-Funktion.

Typ SCPpHT-H170MF-3M-DIN-N
Max. pH-Wert 14
pH-Bereich 0 ... 14
Min. Temperatur -5 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur -5 ... 100 °C
Temperaturfühler Pt 1000
Elektrolyt KCl 3 mol/l
Diaphragma Platin
Form Membran Kugel
Anschluss Stecker DIN + Banane
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 170 mm
Länge Kabel 3 m
Material Schaft Glas
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Elektrode, SI Analytics, pH,Elektroden, SI Analytics, Einstabmessketten, pH,Einstabmessketten, pH,Einstechelektroden, Einstech,Elektroden, Mikroelektroden, pH,Mikroelektroden, Elektrode,Mikro, Elektroden,Mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 379,85*
€ 550,75*
Frei Haus
ab € 480,04*
€ 563,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,06*
€ 642,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.