Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Messermühle PULVERISETTE 11 | Typ: Standard-Deckel für Mahlbehälter Silikon autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Messermühle PULVERISETTE 11 | Typ: Standard-Deckel für Mahlbehälter Silikon autoklavierbar
Zubehör für Messermühle PULVERISETTE 11 | Typ: Standard-Deckel für Mahlbehälter Silikon autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-4671956
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     11.3203.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mahlbecher
Messermühle
mahlbecher fritsch
messermühle
  • Der Mahlbehälter aus Kunststoff PC gehört zur Standardausrüstung der FRITSCH Messermühle. Der transparente Mahlbehälter aus kratzfestem, autoklavierbarem Kunststoff PC zur optimalen Beobachtung des Zerkleinerungsfortschritts, ist für alle gängigen Proben geeignet
  • Der mitgelieferte Standard-Deckel aus Silikon ist ideal zur Zerkleinerung von weichen, mittelharten Proben, die nicht komprimiert werden müssen
  • Das frei justierbare Vario-Deckelsystem aus Kunststoff PP für feuchte, flüssige und viskose Proben erfüllt zwei Aufgaben: Das Mahlraumvolumen kann bis zu 0,54 Liter verkleinert und die Probe manuell komprimiert und aufgelockert werden werden. So erzielt man auch bei kleineren Probenmengen oder schwierigeren Materialien immer eine homogene Probe in einem schmalen Kornbreitenband. Das Vario-Deckelsystem führt während der Zerkleinerung aufsteigende Flüssigkeit automatisch zurück und kann für die meisten Proben eingesetzt werden
  • Das frei justierbare Vario-Deckelsystem aus Kunststoff PP für trockene, feste Proben Proben erfüllt zwei Aufgaben: Das Mahlraumvolumen kann bis zu 0,54 Liter verkleinert und die Probe manuell komprimiert und aufgelockert werden werden. So erzielt man auch bei kleineren Probenmengen oder schwierigeren Materialien immer eine homogene Probe in einem schmalen Kornbreitenband. Das Vario-Deckelsystem führt während der Zerkleinerung aufsteigende Flüssigkeit automatisch zurück und kann für die meisten Proben eingesetzt werden
  • Der Single-Use Siebeinsatz garantiert einen sicheren Schutz vor Kontamination
  • Das Vierklingen-Standard-Messer der PULVERISETTE 11 kann zur Zerkleinerung nahezu aller Materialien verwendet werden. Die speziell gebogenen Messerklingen erzielen mit bis zu 56.000 Schneidvorgängen pro Minute wesentlich schneller eine homogene Probe als vergleichbare Geräte bei gleicher Mahlzeit und Drehzahl. Und im Reversbetrieb ermöglichen sie bei Bedarf eine bessere Durchmischung
  • Das Sichelmesser mit Wellenschliff aus rostfreiem Stahl isTyp: Standard-Deckel für Mahlbehälter, Silikon, autoklavierbar
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Messer,Mühlen, Mühle,Analysen, Mühlen,Analysen, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,65*
€ 39,67*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 32,86*
€ 45,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.