Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrationszentrifuge SIEVA-3 | Typ: SIEVA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.670 664
4.670 664
Artikel-Nr.:
     163-4670665
Hersteller:
     Hermle Labortechnik
Herst.-Nr.:
     330.00 V03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
laborzentrifuge hermle
laborzentrifuge
Filtrationszentrifuge SIEVA-3
Vielseitige Filtrationszentrifuge mit einer Öffnung im Deckel über die sich die Flüssigkeit während des Laufs in die Schleudertrommel füllen lässt. Die festen Stoffe bleiben in der Schleudertrommel haften, wobei die Flüssigkeit über eine Öffnung auf der rechten Seite ablaufen kann. Der transparente Gerätedeckel ermöglicht eine visuelle Überwachung der Zentrifugation.

-Wartungsfreier Induktionsantrieb
-Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
-Aktive Unwuchterkennung und Abschaltung
-Deckelverriegelung und Zuhaltung
-Transparenter Gerätedeckel zur visuellen Überwachung
-Gebaut nach internationalen Sicherheitsrichtlinien, z. B. IEC 61010
-Zentrifugenkessel und Gehäuseteile aus Edelstahl
-Erhältlich mit externer Temperaturkontrolle (-20 bis 90 °C)

Schleudertrommeln bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Max. RZB: 7825 xg
Max. Drehzahl: 10000 min-1
Max. Beladung: 500 ml
Kühltemperatur:
Timer: 59 min 50 s / 10 s Schritte
99 h 59 min / 1 min Schritte
Leistungsaufnahme: 800 W
Abmessungen (B x T x H): 380 x 500 x 320 mm
Gewicht: 37 kg
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Typ SIEVA-3
Beschreibung externe Temperaturkontrolle
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Hermle, Zentrifugen,Hermle, Tisch,Zentrifugen, Zentrifuge,Tisch, Zentrifugen,Tisch, Zentrifuge,Filtrations, Zentrifugen,Filtrations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.650,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.650,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.187,15*
€ 7.362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.128,11*
€ 7.292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.887,48*
€ 7.006,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.180,58*
€ 6.164,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.662,52*
€ 5.548,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.650,24*
€ 5.533,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.