| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4669055 Herst.-Nr.: 571-34300-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rotationsverdampfer Hei-VAP Core Pakete Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.
-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar -Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte -Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht -Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Übertemperatur zu vermeiden -Restwärmewarnung bei >50 °C -Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad -Ergonomische Griffe für den sicheren Halt, auch beim Ausgießen -Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° -Fettfreie Glassätze durch innovative Dichtungstechnik -Belüftungskappe mit PTFE Inlett ohne Schliffverbindung. Ventil mit Nachfüllfunktion optional erhältlich -Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden
Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben. Hei-VAP Core Basic: Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G3, manueller Vakuumregler, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Schlauchset Hei-VAP Core Allround: Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumregler Hei-VAC Control, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Schlauch-Set Hei-VAP Core Allround Chill: Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G3, Vakuumregler Hei-VAC Control, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Schlauch-Set, Umlaufkühler Hei-CHILL 250, Temperierflüssigkeit Kryo 30 (10 l) Hei-VAP Core University Academic: Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G1, manueller Vakuumregler, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Schlauchset Hei-VAP Core University Academic-Chill: Hei-VAP Core mit Handlift und vertikalem Glassatz G1, manueller Vakuumregler, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Umlaufkühler Hei-CHILL 250, Schlauchset, Temperierflüssigkeit Kryo 30 (10 l) Hei-VAP Core Low Bolling / Dry Ice: Hei-VAP Core mit Motorlift und Kühlfalle G5B, manueller Vakuumregler, Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec, Schlauch-Set
Typ Hei-VAP Core Basic |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.746,36* | € 6.151,51* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.859,01* | € 6.281,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|