Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Hei-VAP Ultimate mit Handlift | Beschreibung: G5B Kühlfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.669 020
4.669 020
4.669 013
Artikel-Nr.:
     163-4669020
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     575-01510-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Hei-VAP Ultimate, mit Handlift
Mit dem übersichtlichen 5'' oder 7'' Touchdisplay sind alle Werte leicht ablesbar. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.


-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar
-Zentrales Bedienteil mit 5'' Touchdisplay bei Hei-VAP Expert und 7'' Touchdisplay bei Hei-VAP Ultimate
-Übersichtliche Anzeige aller Werte (Basic und Advanced Modi)
-Mit Timer, Limitierung der Heiztemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige bei Fehlermeldungen
-Separate Drehregler für Rotation und Heiztemperatur mit Sperrfunktion gegen versehentliches Verstellen
-LED-Ringe und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Distanz
-Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des benötigten Vakuums an einem externen Vakuumregler
-USB- und Micro-SD-Schnittstellen, Hei-VAP Ultimate zusätzlich mit LAN- / RS 232 Schnittstellen (Lab 4.0-ready)
-Optionale Siedetemperaturanzeige


Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.
-Mit 7'' Touchdisplay
-USB- und Micro-SD-Schnittstellen sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-ready)

Beschreibung G5B Kühlfalle
Glassatz beschichtet
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 280 1/min
Drehzahl 10 ... 280 1/min
Min. Temperatur RT
Max. Temperatur 210 °C
Temperatur RT ... 210 °C
Kühlfläche 1400 cm²
Max. Volumen Bad 5 l
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.454,87*
€ 4.618,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.701,01*
€ 4.841,34*
Frei Haus
ab € 5.361,92*
€ 5.502,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.841,34*
€ 5.761,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,07*
€ 5.715,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.726,53*
€ 5.624,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.701,01*
€ 5.594,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.