Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Handlift Hei-VAP Core HL G3B XL (EU-Plug)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 092
4.666 092
4.666 086
Artikel-Nr.:
     163-4666092
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01315-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Hei-VAP Core, mit Handlift
Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.


-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar
-Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte
-Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht
-Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Übertemperatur zu vermeiden
-Restwärmewarnung bei >50 °C
-Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad
-Ergonomische Griffe für den sicheren Halt, auch beim Ausgießen
-Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80°
-Fettfreie Glassätze durch innovative Dichtungstechnik
-Belüftungskappe mit PTFE Inlett ohne Schliffverbindung. Ventil mit Nachfüllfunktion optional erhältlich
-Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden


Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.

Beschreibung G3B XL Vertikalkühler
Glassatz beschichtet
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 280 1/min
Drehzahl 10 ... 280 1/min
Min. Temperatur RT
Max. Temperatur 210 °C
Temperatur RT ... 210 °C
Kühlfläche 2200 cm²
Max. Volumen Bad 4,5 l
Breite 739 mm
Tiefe 477 mm
Höhe 920 mm
Abmessungen (BxTxH) 739 x 477 x 920 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.432,89*
€ 3.585,43*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.584,80*
€ 3.755,95*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.336,02*
€ 3.874,87*
Frei Haus
ab € 4.091,64*
€ 4.262,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.755,95*
€ 4.469,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.715,57*
€ 4.421,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.634,81*
€ 4.325,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.607,89*
€ 4.293,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.584,80*
€ 4.265,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.