Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RV 3 FLEX | Typ: RV 3 FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.665 086
4.665 086
Artikel-Nr.:
     163-4665086
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010003331
EAN/GTIN:
     4053411043360
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RV 3 FLEX
Der Rotationsverdampfer RV 3 ist das Einstiegsmodell unter den IKA Rotationsverdampfern. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Vertikalkühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus.

-4 l Wasser-Heizbad mit digitaler Temperaturanzeige und Tragegriffen
-Mechanischer Endpunkteanschlag des Liftes
-Verriegelungsmechanismus: rote Anzeige für die entriegelte Position des Dampfdurchführungsrohrs
-Manueller Lift zur präzisen Positionierung der Glasware, Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder geeignet
-Einstellbarer Eintauchwinkel
-Stufenlose Drehzahleinstellung über Drehknopf und Anzeigeskala
-Kolbenbefestigung mit integrierter Abdrückvorrichtung zum einfachen Austausch des Verdampferkolbens
Rotationsverdampfer ohne Glassatz.

Lieferumfang: Rotationsverdampfer RV 3 eco, Heizbad HB eco, Klemmen für Glasware, Woulff'sche Flasche
Spezifikationen
Antrieb
Drehzahlbereich: 20 ... 300 min-1
Drehzahlanzeige:
Hubverstellung: 150 mm
Heizbad
Badvolumen: 4 l
Temperaturbereich: RT ... 90 °C
Heizleistung: 1400 W
Allgemeine Daten
Zulässige Umbebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Zulässige Relative Feuchte: 80 %
Abmessungen (B x T x H): 440 x 330 x 530 mm
Gewicht: 12 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20
Netzanschluss: 100 ... 240 V / 50/60 Hz

Typ RV 3 FLEX
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, kleme, krokodilklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.376,39*
€ 2.632,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.233,21*
€ 2.751,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,52*
€ 3.274,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.693,98*
€ 3.205,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,84*
€ 3.077,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,72*
€ 2.714,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,21*
€ 2.657,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.233,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.